Profilschneideinsatz Sechskant 37 mm

Artikel-Nr.: 290346 37
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ab Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Profil Sechskant
    geeignet für Sechskant 37 mm - 45 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS
    minimale Schlüsselweite 37 mm
    maximale Schlüsselweite 45 mm
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290346 37
    EAN / GTIN 4045197965752
    Herstellernummer 290346 37

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    Alu (kurzspanend)
    N
    Alu > 10% Si
    N
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Graphit, GFK, CFK
    N
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.
    Zum Nachschleifen geeignet.

    Passend für:

    Profilstoßhalter Nr. 290340290344.

    Hinweis:

    • Profilschneideinsätze sind für einen Vierkant- oder Sechskantbereich (siehe Produkttabelle) verwendbar.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb