Rändelrad PM 15X4/0,6 mm

Artikel-Nr.: 290276 15X4/0,6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Rändelausführung BL 30°
    für Norm DIN 82
    Schneidstoff PM
    Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
    Produktart Rändelrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290276 15X4/0,6
    EAN / GTIN 4030741179181
    Herstellernummer 41008587

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    160
    Alu (kurzspanend)
    N
    110
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    CuZn
    N
    120
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

    Hinweis:

    • Größe 21,5×5×8 passend für Quick-Werkzeuge.
    • Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb