ECO Rändelfräswerkzeug universal, Schaftgröße: 20mm

Artikel-Nr.: 290242 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
für Rändel-⌀ d1 25 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 250 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 9
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290242 20
EAN / GTIN 4030741949432
Herstellernummer 31000013
Hersteller Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar. Einstellung des Fertigungs-⌀ mithilfe einer Skala.
Gewindestifte im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb