• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel-Gelenkeinsatz ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 7 mm

Artikel-Nr.: 2901G-7
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2901G-7
EAN / GTIN 4000896051816
Herstellernummer 2901G-7

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Bremssattelverschraubung hinten (Schlüsselweite 7 mm)
an BMW 3er ∙ 5er und 8er Reihe ∙ VW Golf 7 Bj. 2013 → ∙ AUDI A3 Bj. 2013 → ∙ ŠKODA Octavia Bj. 2013 → sowie OPEL
  • Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 7 mm
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb