• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung eine Umdrehung, Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 0,16 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 2901AB-10
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
Artikelnummer 2901AB-10
EAN / GTIN 4946368842189
Herstellernummer 2901AB-10

Beschreibung

Beschreibung:

Teilung 0,001 mm. Dies ist eine Messuhr mit einer Zeigerumdrehung, die Ihnen die folgendene Vorteile bietet: Feststellschraube und Hubhebel (optional) können entweder rechts oder links angebracht werden. Sie lassen sich leicht ohne Werkzeug montierten und demontieren. Die Bauform ohne Durchgangsbohrungen, eine sichere Haftung zwischen Außenring und dem Glas, sowie die Verwendung eines O-Rings verhindern das Flüssigkeiten eindringen können. Die Messuhren mit einer Zeigerumdrehung schließen Ablesefehler, wie sie bei Messuhren mit fortlaufender Zeigerumdrehung auftreten, aus.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,16 mm (plunger stroke: 4,1mm)
Skalenteilungswert: 0.001
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb