Rändelrad PM 15X4/0,5 mm

Artikel-Nr.: 290196 15X4/0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 0,5
Rändelausführung GE 30°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändel-⌀ d1 15 mm
Rändelbreite b 4 mm
Rändelbohrungs-⌀ d2 4 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290196 15X4/0,5
EAN / GTIN 4030741310935
Herstellernummer 41015267

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
60
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb