Rändelrad PM, BL 45°, Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung: 20X8/1,0mm

Artikel-Nr.: 290186 20X8/1,0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Rändel-⌀ d1 × Rändelbreite b / Zahnteilung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zahnteilung 1
Rändelausführung BL 45°
für Norm DIN 82
Schneidstoff PM
Rändel-⌀ d1 20 mm
Rändelbreite b 8 mm
Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 290186 20X8/1,0
EAN / GTIN 4030741178948
Herstellernummer 41008565
Hersteller Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
35
Stahl < 500 N/mm²
P
60
Stahl < 750 N/mm²
P
45
Stahl < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfest aus Pulvermetall (PM).

Hinweis:

Weitere Größen und Profile auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb