{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Zahnteilung | 0,5 | |
Rändelausführung | BR 30° | |
für Norm | DIN 82 | |
Schneidstoff | PM | |
Rändel-⌀ d1 | 20 mm | |
Rändelbreite b | 8 mm | |
Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290181 20X8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4030741263507 | |
Herstellernummer | 41012739 | |
Hersteller | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |