Rändelformwerkzeug universal 20 mm

Artikel-Nr.: 290098 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • für Rändelprofil: RAA 2×AA

Produktdetails

Technische Daten

für Rändelprofil RAA 2×AA
Schaft Breite 20 mm
Schaft Höhe 20 mm
für Rändel-⌀ d1 20 mm
für Rändelbreite b 8 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
für Rändelsenkungs-⌀ d3 13 mm
Arbeitsbereich 3,5 mm - 65 mm
Bundbolzen 299925 2
Laufscheibe 299927 2
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290098 20
EAN / GTIN 4030741458736
Herstellernummer 31002128

Beschreibung

Ausführung:

Erweiterung des Arbeitsbereichs durch Drehen der Rändelträger möglich.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
  • Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
  • Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb