{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Schaft Breite | 16 mm | |
Schaft Höhe | 16 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 20 mm | |
für Rändelbreite b | 8 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbeitsbereich | 10 mm - 110 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290041 16X | |
EAN / GTIN | 4030741881190 | |
Herstellernummer | 31013471 |