{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Schaft Breite | 16 mm | |
Schaft Höhe | 16 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 20; 25 mm | |
für Rändelbreite b | 8 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbeitsbereich | 8 mm - 200 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290036 16X | |
EAN / GTIN | 4030741007880 | |
Herstellernummer | 31000550 | |
Hersteller | Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de |