Rändelformwerkzeug universal 25 mm

Artikel-Nr.: 290004 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Schaft Breite 20 mm
Schaft Höhe 20 mm
für Rändel-⌀ d1 20 mm; 25 mm
für Rändelbreite b 8 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
Arbeitsbereich 8 mm - 200 mm
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290004 25
EAN / GTIN 4030741317514
Herstellernummer 31000715

Beschreibung

Ausführung:

Schaftoberkante = Spitzenhöhe
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Click-Pin: Für schnelles und sicheres Wechseln des Rändelrades.
Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb