• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Telefonzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 29 11 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 29 11 160
    EAN / GTIN 4003773016175
    Herstellernummer 29 11 160
    L-Nummer L70010 353

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Greifflächen kreuzgezahnt

    Merkmal:

    • Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm
    • Spitzenbreite (W4): 2,5mm
    • Spitzendicke (T2): 8,5mm
    • Backenlänge (L3): 55,0mm
    • Kopfbreite (W3): 14,0mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Kunststoff überzogen
    • poliert

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb