• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spurrolle für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28SP2
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28SP2
EAN / GTIN 4017976281896
Herstellernummer 28SP2
L-Nummer L90080 1220

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Ein 5. TPE-Rad 125 mm Ø an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm als Führungsrolle für guten Geradeauslauf. Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 1250
Nutzflächenbreite (mm): 610
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb