• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rückwand für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28RW10
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 28RW10
EAN / GTIN 4017976328102
Herstellernummer 28RW10

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Als Längswand anschraubbar. Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt, Maschenweite 100 x 50 mm. 3 Höhen und 3 Breiten, passend zu den verschiedenen Wagentypen und Abmessungen.

Merkmal:

Nutzflächenlänge (mm): 650
Gesamthöhe (mm): 1225
Hinweis: für Ladefläche 650 x 510 mm
Gesamthöhe (mm): 1225

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb