Ausführung:
Zubehör
Beschreibung:
Deichsel und Kupplung für verzinkte Kommissionierwagen. Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund. Anstelle der 2 Lenkrollen ohne Feststeller werden 2 Bockrollen verbaut. Deichsel aus Flachstahl profiliert. Stellt sich mittels Gasdruckfeder selbsttätig in senkrechte Ruheposition. Stabiler profilierter Kupplungsbolzen an der gegenüberliegenden Stirnseite. Verbinden durch Fußbetätigung möglich. Maximale Zuggeschwindigkeit 6 km/h. Nicht mit Trittstufen kombinierbar.
Merkmal:
Nutzflächenbreite (mm): 510
Hinweis: Mehrpreis - kein Einzelkauf