• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeboden für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28DG0
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28DG0
EAN / GTIN 4017976281902
Herstellernummer 28DG0
L-Nummer L90080 1345

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 40 kg

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 40
Nutzflächenlänge (mm): 650
Nutzflächenbreite (mm): 510
Tragkraft Etage (kg): 40
Gesamtbreite (mm): 510

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb