• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 GHDR-8 Klemmhalter für die Außenbearbeitung zum Einstechen, Stechdrehen und Abstechen mit CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 2899298
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2899298
    EAN / GTIN 7291075104134
    Herstellernummer 2899298
    L-Nummer L23920 1396

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Schneidbreite max. (CWX) 8.4 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 108 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.4 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
    • Funktionsbreite (WF) 30 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 108 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb