• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzboden

Artikel-Nr.: 2899
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2899
EAN / GTIN 4017976028996
Herstellernummer 2899

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 60
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 415
Gesamtlänge (mm): 1250
Gesamtbreite (mm): 315
Gesamthöhe (mm): 28

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb