• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C4 MAHPD Rechtwinklige Halter mit CAMFIX Schnittstelle für Einstech,- Abstech-, Dreh- und Plandreh-Adapter

Artikel-Nr.: 2891733
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2891733
EAN / GTIN 7291075188523
Herstellernummer 2891733
L-Nummer L23920 1596

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Kraglänge (LPR) 46 mm, Schaftgrösse (SS) 40

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 72.9 mm
  • Kraglänge (LPR) 46 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb