• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger, 12 - 16 mm

Artikel-Nr.: 289.M8
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
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Herstellernummer 289.M8
L-Nummer L60130 8431

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ermöglicht das Absprengen einer abgerundeten oder blockierten Mutter ohne Beschädigung der Gewindestange

Merkmal:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9,5
  • L [mm]: 100
  • Gewicht in Gramm: 170

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb