• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multinorm Latzhose Inhärent Marineblau/ High Vis Gelb D108

Artikel-Nr.: 288815128933D108
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Konfektionsgröße DE 108
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 288815128933D108
EAN / GTIN 7330509809372
Herstellernummer 288815128933D108

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²

Taschen
Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
Brusttasche mit Patte und Stifttasche
Schräge Vordertaschen
Außenliegende Kniepolstertaschen

Details
Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
Schlaufen, davon eine mit D-Ring
Verstellbare Taille
Verstellbare Hosenträger mit Gummizug
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei

Verstärkung
CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

Reflex
Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Eine Latzhose aus einem inhärenten, flammhemmenden Material, was bedeutet, dass der Flammschutz in die Faserstruktur eingebaut ist
  • Die Latzhose ist weich und flexibel und die außenliegenden Kniepolstertaschen sind mit einem Material aus CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkt
  • Die Hose aus Ripstop-Material mit sehr guter Reißfestigkeit hat viele intelligente Taschenlösungen und elastische Hosenträger für noch besseren Komfort
  • Für eine längere Lebensdauer sind die freiliegenden Taschen mit doppeltem Material verstärkt
  • Das Produkt ist zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 11611 Klasse 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11
  • 9 cal/cm², HAF: 79
  • 3%, LOI: 29
  • 6%
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 1
  • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11,9 cal/cm²
  • EN 13034 PB [6]

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb