Bib trousers Multinorm Inherent Navy blue/Hi-vis yellow C62

Artikel-Nr.: 288815128933C62
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen
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
    Colour marineblau / high vis gelb
    Clothing size DE 62
    Type of product High visibility dungarees

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 288815128933C62
    EAN / GTIN 7330509809334
    Herstellernummer 288815128933C62

    Beschreibung

    Version:


    Main material
    44% modacrylic, 30% cotton, 20% FR polyamide, 5% aramid, 1% antistatic, ripstop, flame resistant, antistatic, 260 g/m²

    Pockets
    Back pockets with bellow, reinforced and flap
    Ruler pocket with knife holder and pen pocket
    Leg pocket with bellow, telephone pocket and pen pocket
    Chest pocket with flap and pen pocket
    Angled front pockets
    Outer knee protection pocket

    Details
    Removable ID-pocket for flame retardant clothes
    Loops, one with D ring
    Adjustable waistline
    Adjustable braces with elastic
    Plastic zipper fly
    External certification labels

    Functionality
    Oil, dirt and water repellent, Metal-free

    Reinforcement
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-reinforcement on knee

    Reflex
    Flame resistant reflective tapes sewn with double seams

    Wash
    Industry laundry EN ISO 15797

    Description:

    • Bib trousers in inherently flame-retardant material, which means that the flame retardant is built into the structure of the fiber
    • The trousers are soft and flexible and the outer knee protection pockets are reinforced with a material of CORDURA®/Kevlar®/Protal®
    • The trousers, which are made of ripstop material with very good resistance to tears, have many smart pocket solutions and elastic braces for even better comfort
    • For increased durability, exposed pockets are reinforced with double material
    • The product is certified according to EN ISO 20471 class 1, EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611 class 1 A1 + A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, IEC 61482-2 APC 1, ATPV: 11.9 cal /cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%
    • EN 14404: 2004 + A1: 2010 together with knee pads 4027 and 4057

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 1
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11,9 cal/cm²

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb