• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzboden

Artikel-Nr.: 2888
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2888
EAN / GTIN 4017976028880
Herstellernummer 2888
L-Nummer L90080 968

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 60
Nutzflächenlänge (mm): 900
Nutzflächenbreite (mm): 315
Gesamtlänge (mm): 900
Gesamtbreite (mm): 315
Gesamthöhe (mm): 28

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb