Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Stahlrohr- und Profilstahlgeschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 3 variabel einschraubbare Etagen, Stahlrahmen mit eingelegter Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Rand 12 mm hoch. Einschraubraster 100 mm, Neigung stufenlos einstellbar von 0° bis 35°, sichere Arretierung mittels Griffschrauben. Deutsches Patent: 10 2005 062 391. Mit 12 Eurokästen L x B x H 400 x 300 x 145 mm. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 250
Nutzflächenlänge (mm): 1240
Nutzflächenbreite (mm): 415
Etagenhöhen (mm): 370, 670, 970
Tragkraft Etage (kg): 60
Gesamtlänge (mm): 1355
Gesamtbreite (mm): 477
Gesamthöhe (mm): 1197
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3