• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 GHAPL-8 Rechtwinklige Klemmhalter zum Einstechen und Stechdrehen mit Adaptern, mit CAMFIX Aufnahme

Artikel-Nr.: 2880041
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2880041
EAN / GTIN 7291075084016
Herstellernummer 2880041
L-Nummer L23920 1192

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 64 mm, Schaftgrösse (SS) 50

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
  • Kraglänge (LPR) 64 mm
  • Schaftgrösse (SS) 50

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb