• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IM63 TBU-32L Spannschäfte mit ISO 26622-1(*)- Schnittstelle für Schneidenträger zum Ein- und Abstechen

Artikel-Nr.: 2880033
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2880033
EAN / GTIN 7291075103892
Herstellernummer 2880033
L-Nummer L24230 94

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 63 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Kraglänge (LPR) 63 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb