• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5 TBU-32R Spannschäfte mit CAMFIX-Schnittstelle für Ein- und Abstech-Schneidenträger

Artikel-Nr.: 2880003
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2880003
    EAN / GTIN 7291075083972
    Herstellernummer 2880003
    L-Nummer L23920 1154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Kraglänge (LPR) 64 mm, Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
    • Funktionsbreite (WF) 30 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 94 mm
    • Kraglänge (LPR) 64 mm
    • Schaftgrösse (SS) 50

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb