• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2″ 8 mm

Artikel-Nr.: 287B.8
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
    Produktart Schrauben Ausdreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 287B.8
    EAN / GTIN 3148511656419
    Herstellernummer 287B.8
    L-Nummer L60130 6923

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2″
    • Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen

    Merkmal:

    • A max. [mm]: 8
    • d [mm]: 25
    • d x L [mm]: 25 x 65
    • d1 [mm]: 22
    • L [mm]: 65
    • 6-Kant [mm]: 22
    • Leistung [mm]: 8
    • Gewicht in Gramm: 170
    • Gewicht in Kilogramm: 0,170

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb