• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2″ 12 mm

Artikel-Nr.: 287B.12
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 287B.12
Kopieren
EAN / GTIN 3148511657218
Kopieren
Herstellernummer 287B.12
Kopieren
L-Nummer L60130 6762
Kopieren
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb über denSechskant oder mit einer Knarre 1/2″
  • Zum Anziehen oder Lösen von Stehbolzen

Merkmal:

  • A max. [mm]: 12
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-Kant [mm]: 22
  • Leistung [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 240
  • Gewicht in Kilogramm: 0,240

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb