• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselklinge Sechskant für Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff 3,0 mm x 130 mm

Artikel-Nr.: 28746
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28746
EAN / GTIN 4010995287467
Herstellernummer 28746
L-Nummer L60070 1180

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Sehr schlanke Klingengeometrie besonders gut geeignet für schwer zugängliche Anwendungen.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Klinge: Wiha ChromTop®-Klingenspitze garantiert höchste Maßhaltigkeit.
  • Klinge: Farbcodierung rot.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Innensechskant (mm): 3 mm
  • Drehmomentwert max (Nm): 5.5 Nm
  • Drehmomentwert max (lbs): 50 lbs
  • Durchmesser Sechskantklinge (mm): 6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 130 mm
  • Länge Klinge sichtbar (mm): 53 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb