• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschlüssel ∙ mit 2 Schlagflächen ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 24 mm

Artikel-Nr.: 2872FS-24
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
Artikelnummer 2872FS-24
EAN / GTIN 4000896209989
Herstellernummer 2872FS-24

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Bremszylinder-Verschraubungen
  • Einsatz an Lkw, Bussen, Anhängern und Trailerachsen ohne Demontage des Rades
  • Auch für weit in die Felge ragende Bremszylinder-Verschraubungen
  • Aufgelaserte Formel zur schnellen Umrechnung des vom Hersteller vorgegebenen Anzugdrehmoments
  • 2 Schlagflächen ermöglichen ein gezieltes Aufbringen der Kraft mittels eines Hammers
  • Ca. 20 Minuten Zeitersparnis
  • Äußerst stabil und belastbar
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 24 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb