• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel TORX® Einsatz E24 Außen TORX® Profil Außen-Sechskant 22 mm

Artikel-Nr.: 2871-E24
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
    Produktart Einsteckwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2871-E24
    EAN / GTIN 4000896148783
    Herstellernummer 2871-E24
    L-Nummer L60140 1552

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Bremssattelverschraubung E24
    • Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nkw
    • Für z.B. MAN TGA ∙ TGS ∙ TGX
    • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630d-22
      in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmomentschlüssel 6293-1CT oder 6295-1CT (Anziehen)
    • Made In Germany
    • Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm
    • Abtrieb: Außen TORX® Profil
    • Schlüsselweite: ∙ E24
    • Abmessungen / Länge: 39.5 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.18 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb