• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bremssattel Einsatz ∙ 22 mm Außen-Sechskant ∙ Außen TORX® Profil ∙ SW E18

Artikel-Nr.: 2871-E18
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
Produktart Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2871-E18
EAN / GTIN 4000896176175
Herstellernummer 2871-E18
L-Nummer L60140 4606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nkw
  • Für z.B. MAN TGM und TGL
  • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630d-22
    in Verbindung mit Werkzeug Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmomentschlüssel 6293-1CT oder 6295-1CT (Anziehen)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Außen-Sechskant 22 mm
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E18
  • Abmessungen / Länge: 39.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb