• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage 287-102, Wägebereich 20 g, Ablesbarkeit 0,2 g

Artikel-Nr.: 287-102
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kraftmessgerät

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 287-102
    EAN / GTIN 4045761189874
    Herstellernummer 287-102
    L-Nummer L40250 3388

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Optimiertes Preis-/Leistungsverhältnis dank transparentem Kunststoffgehäuse, ideal für Schulen und Bildungseinrichtungen
    • Hohe Präzision: Spielfreie Federlagerung mit integrierter Taraschraube fur hochpräzise Justierung
    • Ermüdungsfreie Edelstahl-Feder
    • Abriebfreie, farbige Präzisionsskala mit hoher Auflösung
    • Dank drehbarem Innenrohr bleibt die Skala stets optimal abzulesen
    • Die serienmäßig mitgelieferte Aufhängevorrichtung kann bequem gegen eine andere ausgetauscht werden, dadurch individuell an das Wägegut anpassbar

    Merkmal:

    • Messgenauigkeit: ± 0,3% von [Max]
    • Tarierbereich: 20 % von [Max]

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb