• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHMUL 16 Klemmhalter zum 45°-Freistechen

Artikel-Nr.: 2861202
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861202
EAN / GTIN 7291075023718
Herstellernummer 2861202
L-Nummer L23920 1123

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 112 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
  • Funktionsbreite (WF) 19 mm
  • Kopflänge (LH) 25 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 112 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb