• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHPCOR 10-16-4-5 Rechtwinklige Kompaktklemmhalter zum Einsatz auf Langdrehmaschinen und Mehrspindlern

Artikel-Nr.: 2861109
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie PICCOCUT
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861109
    EAN / GTIN 7291075224221
    Herstellernummer 2861109
    L-Nummer L24140 60

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 102 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 26 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 102 mm
    • Schafthöhe (H) 10 mm
    • Schaftbreite (B) 10 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb