• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGBHL 25C-12 Werkzeughalter für Stechdreh- und Abstechbearbeitungen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 2861092
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SUMO-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2861092
    EAN / GTIN 7291075275834
    Herstellernummer 2861092
    L-Nummer L23920 2716

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 12.7 mm, Schneidbreite min. (CWN) 11.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 12.7 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 11.7 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Schafthöhe (H) 25 mm
    • Schaftbreite (B) 25 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb