• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUR 50.8C-27.5A-8 Bohrstangen zum Einstechen und Drehen von Aluminiumrädern (Innenbearbeitung)

Artikel-Nr.: 2861067
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie CUT-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861067
EAN / GTIN 7291075107807
Herstellernummer 2861067
L-Nummer L23920 972

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Gesamtlänge (OAL) 14″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.07″
  • Funktionsbreite (WF): 1.19″
  • Kopflänge (LH): 3.15″
  • Dmin Abstechen 4.72″
  • Gesamtlänge (OAL): 14″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb