• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIUL 40C-22.5A-8V Bohrstangen zum Innen- Plandrehen (22.5° abgewinkelt)

Artikel-Nr.: 2861060
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861060
EAN / GTIN 7291075170498
Herstellernummer 2861060
L-Nummer L23920 917

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 28.5 mm
  • Funktionsbreite (WF) 21 mm
  • Kopflänge (LH) 60 mm
  • Dmin Abstechen 300 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 250 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb