Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Winkelstahl-Konstruktion. Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Deckel 2-fach klappbar. Ringösen für Vorhängeschlösser. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 806 mm.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Ladeflächenhöhe (mm): 806
Gesamtlänge (mm): 1130
Gesamtbreite (mm): 725
Gesamthöhe (mm): 1113
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3