• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGHN 32-3S Einseitige Schneidenträger zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2850046
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TOP-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2850046
EAN / GTIN 7291075075380
Herstellernummer 2850046
L-Nummer L23920 640

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 48.3 mm

Merkmal:

  • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 48.3 mm
  • Schafthöhe (H) 32 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb