• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufreib-Bohrer Durchmesser 4,0 mm

Artikel-Nr.: 285.F2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 285.F2
    EAN / GTIN 3148511652053
    Herstellernummer 285.F2
    L-Nummer L60130 712

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit diesen Aufreib-Bohrern kann ein passendes Loch für die konischen Schrauben- und Bolzenausdreher 285 gebohrt werden

    Merkmal:

    • d [mm]: 4,0
    • L [mm]: 63
    • Abzieher [mm]: 285.5
    • Benutzung für: 285.5
    • Gewicht in Kilogramm: 0,010

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb