• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlmeißelstein Keramisch gebunden 45x10/3l100 mm 89A SUPER T3A1200

Artikel-Nr.: 28465
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Abziehbankstein

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 28465
    EAN / GTIN 9003170284653
    Herstellernummer 28465

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die keramischen Hohlmeißelsteine werden bevorzugt zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen verwendet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen. Auf Grund der konischen Form ist es Ihnen möglich, bis auf den Zahngrund zu schleifen und zu entgraten.

    Merkmal:

    • Form: 90HM HOHLMEISSELSTEIN
    • Korngröße: 1200
    • Vs /max: 35 m/s
    • Spezifikation : 89ASUPER T3
    • Abmessung (B x C / C1 l L): 45 x 10 / 3 l 100 mm
    • Durchmesser: 45 mm
    • Stärke: 10 mm
    • Bohrung: 100 mm

    Vorteil:

    • Individuelle Anwendung
    • Beste Ergebnisse
    • Breites Sortiment

    Verwendung:

    • Zum Abziehen von engverzahnten Werkzeugen

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb