• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Insetbox i3 inkl. 2 Trennwände

Artikel-Nr.: 2840006
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Lagerbox

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2840006
    EAN / GTIN 4010886939383
    Herstellernummer 2840006
    L-Nummer L60160 1941

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Passend für GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    • Als Aufbewahrung für Kleinteile
    • Feinunterteilung möglich mit 2 Trennwänden

    Merkmal:

    • Gesamtbreite [mm]: 77 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 62 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 262 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb