• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel 5-25 Nm 1/4″

Artikel-Nr.: 2839652
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2839652
    EAN / GTIN 0701698906031
    Herstellernummer 2839652
    L-Nummer L60160 6056

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Typ ATB 2,5 bis ATB 10 mit 8 mm Aufsteckzapfen
    • Typ ATB 25 bis ATB 100 mit 16 mm Aufsteckzapfen inkl. Einsteckknarren
    • Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
    • Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
    • Auslösegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom eingestellten Wert (ATB 2,5; ATB 5; ATB 10 +/- 6% Toleranz)
    • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse A

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: 16 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Antriebszapfen
    • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/4″
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Reparatur und Instandsetzung
      • Wartung und Instandhaltung
      • Prüf- und Versuchsabteilungen
    • Gesamtlänge [mm]: 345 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Nonius Nm: 0,1 Nm
    • Präzision: +/- 4 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Maschinenbau
      • Service
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb