• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knick-Drehmomentschlüssel 2-10 Nm SE 9x12

Artikel-Nr.: 2839644
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2839644
    EAN / GTIN 0611702896077
    Herstellernummer 2839644

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit 9x12 mm Innen-Rechteckaufnahme bzw. 1/4″, 3/8″ oder 1/2″ Vierkantaufnahme (je nach Ausführung)
    • Mit Mikrometerskala, die ein einfaches und sicheres Einstellen des gewünschten Wertes ermöglicht
    • Mit Verstellsicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen des Drehmomentwertes
    • Auslösegenauigkeit +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
    • Abknicken des Handgriffes bis 20° bei Erreichen des Drehmomentwertes, macht ein Überziehen unwahrscheinlich
    • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A

    Merkmal:

    • Antriebsaufnahme, Rechteck-: 9 x 12 mm
    • Antriebstyp/Antrieb: Rechteckaufnahme
    • Anzugsrichtung: Links und Rechts
    • Auslösemechanik: Langwegauslösung
    • Drehmoment (min.) [Nm]: 2 Nm
    • Drehmoment (max.) [Nm]: 10 Nm
    • Einsatzbereich:
      • Montage
      • Serienmontage
      • Fertigung
      • Qualitätskontrolle
      • Prüf- und Versuchsabteilungen
    • Einstecktiefe 1: 16,0 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • Material: Stahlrohrkonstruktion
    • Nonius Nm: 0,05 Nm
    • Präzision: +/- 6 %
    • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Sicherung: Fangarretierung
    • Skalentyp: Mono
    • 1000 V isoliert: nein
    • EPA-/ESD-Ausführung: nein
    • Festeinstellung: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein
    • Zielgruppen:
      • Automotive
      • Industrie
      • Feinmechanik
      • Militär
      • Maschinenbau
      • Service
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb