• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Abzieher-Sortiment, in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 2838362
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2838362
EAN / GTIN 4010886939406
Herstellernummer 2838362
L-Nummer L60160 1873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 2- und 3-armiger Traverse
  • Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
  • Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei
  • Schmale Hakenfüße bestens geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich
  • Außen-Ø bis 130 mm, Innen-Ø bis 170 mm bei einer Spanntiefe von 200 mm
  • Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
  • No. 1100 CT2-1.04 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb