• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zange für isolierte Verbinder

Artikel-Nr.: 2836823
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2836823
EAN / GTIN 4010886939192
Herstellernummer 2836823
L-Nummer L60160 3492

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für rot, blau und gelb isolierte Verbinder, wie Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Stoßverbinder und Parallelverbinder
  • Leichte Handhabung
  • Entriegelbare Zwangssperre
  • Handsympathisch geformte Griffe
  • GEDORE Sonderstahl, brüniert
  • Anwendungsbereich:
  • Anwendungsbereich: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Merkmal:

  • Drahtstärke AWG: 20-10
  • Gesamtbreite [mm]: 80 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 220 mm
  • Leitungsquerschnitt [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb