• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen/Schraubendr.-Sortim. i. i-BOXX 72

Artikel-Nr.: 2836149
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 2836149
    EAN / GTIN 4010886939635
    Herstellernummer 2836149

    Beschreibung

    Beschreibung:

    In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
    Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: i-BOXX
    • Gesamtbreite [mm]: 367 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 72 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 316 mm
    • Material: ABS-Kunststoff
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb